Tornillo autoperforante piasta®, cabeza hexagonal

Ref.: 0214816325
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALADO.-LL3/8-(RUS)-6,3X27

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-HEX-ALADO.-LL3/8-(RUS)-6,3X27
Tornillo autoperforante piasta®, cabeza hexagonal
Acero inoxidable A2 con punta autoperforante y rosca moldeada de acero endurecido
Para fijar perfiles metálicos a subestructuras metálicas de acero o aluminio

Reducción del tiempo de montaje en más de un 50 % gracias a la punta de broca:

  • Perforación sin punteo central
  • Formación de rosca
  • Fijación

Todo en una sola operación

Adecuado para combinaciones de componentes tl / tII conforme a la aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero de 4,2 mm–6,3 mm ∅
  • Aluminio/acero de 4,8 mm ∅
  • Aluminio/aluminio de 4,8 mm ∅

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


10

Longitud de la pieza de acero

16 mm
Más Información

Subterráneo

AceroAluminio
Más Información

Material

BIMETAL/A2
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

5.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.2 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

6.0 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Grosor de accesorio máximo

2.5 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS3/8
Más Información

Altura de la cabeza

6.8 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

23 mm
Más Información

Ancho de llave

3/8 pulgadas
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

9 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

5.5 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.340 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1200-1800 U/min(rpm)
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2-2,5 mm
Más Información

Certificado ETA

600629969.pdf

Catálogo General

0214816325

Ficha Técnica

32406584.pdf

Ficha Técnica

32406585.pdf
Scroll to top