Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal con ranura y reborde pias®

Ref.: 021404216
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALADO.-C.RN-LL7-(A3K)-4,2X16

Descripción

TOR-HEX-ALADO.-C.RN-LL7-(A3K)-4,2X16
Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal con ranura y reborde pias®
Acero galvanizado, pasivado azul (A3K)

Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso

Por lo tanto, el tiempo y esfuerzo son considerablemente menores

Diámetro de taladro exacto para cada conexión de tornillo

Esto minimiza la tolerancia de la rosca, garantizando siempre una conexión óptima

Evita errores de instalación


  • Especialmente adecuado para su uso en sistemas de ventilación y tecnología de aire acondicionado

  • Cabeza hexagonal con ranura para aflojarla rápidamente en caso de reparaciones

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1700 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

3.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura/hexágono
Más Información

Grosor de accesorio máximo

9 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Diámetro de la brida

8.8 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.25 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.7 mm
Más Información

Anchura de la ranura

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.092 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1700-2500 U/min(rpm)
Más Información
Scroll to top