Tornillo para aglomerado niquelado WÜPOFAST®

Ref.: 019525 60
Ver todas las versiones

TOR-G.SEBO.-MD-Z2-(E1J)-5X60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-G.SEBO.-MD-Z2-(E1J)-5X60
Tornillo para aglomerado niquelado WÜPOFAST®
Acero niquelado, rosca completa, cabeza avellanada gota de sebo, PZ
El proceso de fabricación y ensayo garantiza siempre una calidad excepcional para profesionales.

Cabeza con impronta Pozidrive

Revestimiento de plástico deslizante

Se atornilla fácilmente debido a las roscas agudas con recubrimiento que favorece el deslizamiento.

Ángulo de flexión

Cuanto mayor sea el ángulo de flexión, más elástico será el tornillo y se minimizará la rotura.

Par de rotura

Alto nivel de seguridad del usuario debido al control de calidad del acero endurecido.

Par de atornillado

Depende del revestimiento de plástico deslizante y de la rosca limpia, así como de los flancos de la rosca, que permiten un atornillado fácil y rápido (fácil de usar).


No adecuado para uso en exteriores

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

54.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

E1J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 195
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.490 g
Más Información

Normas

WN 195
Más Información

Catálogo General

01952560

Ficha Técnica

32406537.pdf

Ficha Técnica

32406539.pdf
Scroll to top