Tornillo para aglomerado, acero cincado amarillo WÜPOFAST®

Ref.: 019513 35
Ver todas las versiones

TOR-G.SEBO.-MD-Z1-(A2C)-3X35

Descripción

TOR-G.SEBO.-MD-Z1-(A2C)-3X35
Tornillo para aglomerado, acero cincado amarillo WÜPOFAST®
Rosca completa, cabeza avellanada gota de sebo, PZ
Tenga en cuenta el uso de nuevos materiales

Cabeza Phillips Pozidrive

Revestimiento deslizante de plástico

Se atornilla fácilmente gracias a las roscas agudas con recubrimiento que favorecen el deslizamiento.

Ángulo de flexión

Cuanto mayor sea el ángulo de flexión, más elástico será el tornillo, lo que minimiza la posibilidad de que se rompa.

Par de rotura

Alto grado de seguridad del usuario gracias al control de calidad del acero endurecido.

Par de atornillado

Depende del revestimiento de plástico deslizante y de la rosca limpia, así como de los flancos de la rosca, que permiten un atornillado fácil y rápido (fácil de usar).


Producto no adecuado para uso en exteriores

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

32 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z1
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 195
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 g
Más Información

Normas

WN 195
Más Información

Catálogo General

01951335
Scroll to top