Tapón roscado con hexágono interior con reborde
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-DIN908-8-(A2K)-M18X1,5
Descripción
TOR-DIN908-8-(A2K)-M18X1,5
Tapón roscado con hexágono interior con reborde
DIN 908, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Clase de producto |
B |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Altura de la cabeza |
4 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Profundidad de accionamiento |
7.5 mm |
Más Información
Longitud |
16 mm |
Más Información
Diseño |
Diseño estándar |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
23 mm |
Más Información
Diámetro del collar externo |
23 mm |
Más Información
Collar/brida |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
18 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
HS8 |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca de paso fino |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181581980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
29.470 g |
Más Información
Normas |
DIN 908 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M18 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M18 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-din908-8-a2k-m18x1-5
517839
TOR-DIN908-8-(A2K)-M18X1,5
TOR-DIN908-8-(A2K)-M18X1,5<br>Tapón roscado con hexágono interior con reborde<br>DIN 908, acero cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1277114.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1277114.jpg
2024-02-16T20:16:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!