Tornillo con cabeza avellanada con hexágono interior

Ref.: 029925 10
Ver todas las versiones

TOR-DIN7991-A4/050-ALL1,5-M2,5X10

Descripción

TOR-DIN7991-A4/050-ALL1,5-M2,5X10
Tornillo con cabeza avellanada con hexágono interior
ISO 10642, acero inoxidable A4-070, sin recubrimiento
  • Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos de cabeza avellanada tienen una capacidad de carga limitada de acuerdo con esta norma y posiblemente no cumplan con los requisitos de resistencia a la tracción o a la torsión.
  • Las propiedades mecánicas actuales del tornillo no han cambiado y cumplen con la norma ISO 3506-1
  • En función del tipo, la rosca puede llegar casi hasta la cabeza
  • Los avellanadores de cabezas de tornillos según las normas DIN 7991 e ISO 10642 deben cumplir con la norma DIN 74 forma F

DIN 7991 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10642. Existe cierta similitud (alturas y diámetros de cabeza modificados | Diámetros nominales M18, M22, M24 eliminados | Clases de resistencia 10.9 y 12.9 agregadas).



Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 3506-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

1.69 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.15 mm
Más Información

ISO de referencia

10642
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.08 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS1.5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.45 mm
Más Información

DIN

7991
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181561980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.361 g
Más Información

Normas

DIN 7991
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,5
Más Información

Catálogo General

02992510
Scroll to top