Tornillo autorroscante con cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H

Ref.: 425463922
Ver todas las versiones

TOR-DIN7981-C-H2-(ZNBHL)-3,9X22

Descripción

TOR-DIN7981-C-H2-(ZNBHL)-3,9X22
Tornillo autorroscante con cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H
DIN 7981, acero, cinc-níquel, negro, tipo C, con punta
  • Los tornillos rosca chapa son tornillos que forman su propia rosca. Estos tornillos crean su propia contrarrosca cuando se atornillan en un orificio prefabricado.
  • Los valores de referencia para seleccionar el diámetro correcto del orificio se incluyen en DIN 7975.
  • Forma C = rosca con punta
  • Forma F = rosca sin punta
  • Forma R = rosca con punta redondeada

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Superficie

ZNBHL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7981
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.720 g
Más Información

Normas

DIN 7981
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,9 x 22 mm
Más Información
Scroll to top