Material |
ST |
Altura de la cabeza |
2.1 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
9.5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 80 grados |
Formulario |
C |
Diámetro de la cabeza |
6.8 mm |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
C |
Anchura de la ranura |
1 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
DIN |
7972 |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.627 g |
Normas |
DIN 7972 |
Catálogo General |
0110203595 |