Material |
ST |
Altura de la cabeza |
2.25 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Tornillo de cabeza cilíndrica (ranurada o rebajada) |
Formulario |
F |
Diámetro de la cabeza |
7.5 mm |
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
F |
Anchura de la ranura |
1 mm |
DIN |
7971 |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
2.007 g |
Normas |
DIN 7971 |
Catálogo General |
0110103925 |