Tornillo autorroscante por laminación

Ref.: 401515 10
Ver todas las versiones

TOR-DIN7500-CE-Z2-ZN-M5X10

Descripción

TOR-DIN7500-CE-Z2-ZN-M5X10
Tornillo autorroscante por laminación
DIN 7500-1, cabeza plana, acero galvanizado endurecido (-O-) (A2K)

Los tornillos autorroscantes forman una rosca de tuerca en orificios ciegos de piezas de fundición, orificios con borde, y piezas de chapa punzadas, perforadas y cortadas con láser. A diferencia del roscado por corte, el roscado por laminación no interrumpe la estructura del material en la rosca de recepción. En su lugar, el material se desplaza y se endurece.

Elimina el roscado por corte

Reduce costes

Formación de roscas sin viruta

Superposición de flancos de rosca grande

Gran capacidad de soporte de carga

Rosca de recepción endurecida (rosca de tuerca)

Mayor capacidad de soporte de carga

Holgura y asiento con autobloqueo de la rosca

  • Reducción de la probabilidad de que se desprenda el tornillo

Protección contra pérdidas

La rosca que se forma corresponde a una rosca métrica estándar

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

CE
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

DIN

7500
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

3.7 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Longitud de rosca

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.546 g
Más Información

Normas

DIN 7500
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

40151510
Scroll to top