Tornillo corredero con cuello cuadrado

Ref.: 027208 30
Ver todas las versiones

TOR-DIN186-A2-M8X30

Descripción

TOR-DIN186-A2-M8X30
Tornillo corredero con cuello cuadrado
DIN 186, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Clase de producto

C
Más Información

Anchura de la cabeza

8 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza en T
Más Información

Formulario

A
Más Información

Longitud de la cabeza

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

186
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.500 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

DIN 186
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

02720830
Scroll to top