Tornillo Allen

Ref.: 414901240
Ver todas las versiones

TOR-CYL-ISO4762-8.8-HS10-(ZSML)-M12X40

Descripción

TOR-CYL-ISO4762-8.8-HS10-(ZSML)-M12X40
Tornillo Allen
ISO 4762 acero 8.8, galvanizado pasivado de capa gruesa (ZSML)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (ZSML) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro en comparación con las superficies que contienen cromo (VI). Este recubrimiento consta de una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo III y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Repuesto de mayor calidad de revestimientos galvanizados comunes como el A2C o el A3C
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ - 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución de capas uniforme
  • Prácticos y decorativos

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

12 mm
Más Información

Superficie

ZSML
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

6 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS10
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

264 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.800 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top