Tornillo rosca chapa de cabeza avellanada gota de sebo, forma C, con cabeza rebajada H

Ref.: 012442 95
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-AVELL-DIN7983-C-H2-A2-4,2X9,5

Descripción

TOR-CHAPA-AVELL-DIN7983-C-H2-A2-4,2X9,5
Tornillo rosca chapa de cabeza avellanada gota de sebo, forma C, con cabeza rebajada H
DIN 7983, acero inoxidable A2, sin recubrimiento. Con impronta en cruz.

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7983
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Normas

DIN 7983
Más Información

Catálogo General

01244295
Scroll to top