Tornillo para bisagras de piano cincado WÜPOFAST®

Ref.: 01993 16
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-C.RED-MD-Z1-(A2K)-3X16

Descripción

TOR-AVELL-C.RED-MD-Z1-(A2K)-3X16
Tornillo para bisagras de piano cincado WÜPOFAST®
Acero cincado, azul, cabeza avellanada pequeña

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z1
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 199
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.459 g
Más Información

Normas

WN 199
Más Información

Catálogo General

0199316
Scroll to top