Tirador de muebles de diseño MG-ZD 15

Ref.: 0685310398
Ver todas las versiones

TIRADOR-MG-ZD15-ACERO-CEPILLADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-MG-ZD15-ACERO-CEPILLADO
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 15
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 15 está fabricado en fundición de cinc y tiene forma semicircular

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.280 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Catálogo General

0685310398

Ficha Técnica

139096916.pdf
Scroll to top