Tiradores para muebles

Ref.: 0685310974
Ver todas las versiones

TIRADOR RHIN ACAB. ALUMINIO L96

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR RHIN ACAB. ALUMINIO L96
Tiradores para muebles
Serie Rhin
  • Material: Zamak
  • Montaje con tornillos (Art.Nº 275 24).
  • Orificio: Ø 4 mm.
  • Disponible en acabados cromo mate y níquel cepillado.
  • Distancia de taladro: 96 mm.

Distancia entre orificios

96 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Nivel de brillo del mango

Mate
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Catálogo General

0685310974

Ficha Técnica

32407392.pdf
Scroll to top