Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685111350
Ver todas las versiones

HNDL-LAM-A2FINISH-W.BASE-40X160

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-LAM-A2FINISH-W.BASE-40X160
Tirador de muebles de diseño
Diseño de estribo abierto

Material

HPL/ ALU
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

12 mm
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Longitud interior

120 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

160 mm
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Catálogo General

0685111350

Ficha Técnica

32407413.pdf
Scroll to top