Tirador de segmento de arco

Ref.: 0685237472
Ver todas las versiones

HNDL-SEGMENTBOW-A2-10X128MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-SEGMENTBOW-A2-10X128MM
Tirador de segmento de arco

Material

A2
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.100 g
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

Catálogo General

0685237472

Ficha Técnica

32407420.pdf
Scroll to top