Tirador

Ref.: 0685810201
Ver todas las versiones

TIRADOR DUMAS NIQUEL SATINADO 320MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR DUMAS NIQUEL SATINADO 320MM
Tirador
DUMAS
  • Tirador fabricado en aluminio en acabado niquel satinado.
  • Contenido:

Cada tirador será suministrado con 2 tornillos métricos de ∅4x25mm.

Estructura de superficie del mango

Cepillado
Más Información

Distancia entre orificios

320 mm
Más Información

Material

ALU/ALU
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Diseño

Rectangular
Más Información

Anchura

7 mm
Más Información

Color

Níquel satinado
Más Información

Nivel de brillo del mango

Satinado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Estructura de la superficie de la base

Cepillado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

0685810201

Ficha Técnica

556132810.pdf
Scroll to top