Corte a dos caras
Alta retención de bordes
La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Durante el corte se debe añadir suficiente aceite de corte. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.
Material |
HSS |
Superficie |
PL |
Clase de tolerancia |
6g |
Material de corte |
HSS |
Formulario |
B |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
MF |
Diámetro exterior |
38 mm |
Material a procesar |
AceroFundición de hierro |
Paso |
1.0 mm |
Estándar EN |
22568 |
Peso del producto (por artículo) |
57.000 g |
Altura |
10 mm |
Normas |
EN 22568 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
MF12 |
Diámetro exterior x altura |
38 x 10 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
MF12 x 1,0 |
Catálogo General |
0652121 |
Ficha Técnica |
32405351.pdf |