Soporte de tarimas

Ref.: 090777760
Ver todas las versiones

SOPORTE EST. PLOTS 42-60MM

Descripción

SOPORTE EST. PLOTS 42-60MM
Soporte de tarimas
Para alinear con exactitud subestructuras a la altura deseada. El agua se filtra por las juntas abiertas y el revestimiento está siempre ventilado desde abajo.

Dispone de drenaje interior, una abertura de drenaje en la base y drenaje bajo la base.

Diámetro de cabeza grande de 170 mm

  • Gran superficie, mejor distribución de la carga
  • Base estable

Altura ajustable

  • Regulable de forma continua
  • Una ranura de seguridad evita que se suelte por accidente (accesorio de llave de ajuste)

Material

  • Resistente a la radiación UV, el salitre y sustancias químicas
  • Temperaturas: De -30 °C a +90 °C
  • Grosor del material de 3 a 4,5 mm
  • Fabricado con copolímero de polipropileno reciclable.

Cantidad necesaria

Para una rejilla de 40 x 60 cm, se necesitan aproximadamente 5 soportes para pavimentos flotantes m2


Soportes de base para terrazas al aire libre


  • Suelo alrededor de piscinas

  • Terrazas en la azotea

  • Balcones y patios

  • Senderos

  • Estructuras sobre el agua

  • Suelos iluminados


Producto apto para: madera, piedra, cerámica, materiales compuestos, metal, fibra de vidrio, etc.


Se puede montar en todo tipo de suelos estables, incluidos materiales aislantes.

Material

PP
Más Información

Altura mínima

42 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

170 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

19.7 cm
Más Información

Altura máxima

60 mm
Más Información

Diámetro de la base

197 mm
Más Información

Capacidad de carga

720 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

325.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

42-60 mm
Más Información
Scroll to top