Profundidad |
29 mm |
Material |
PLA |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Condiciones de temperatura máxima |
50 °C |
Longitud |
86 mm |
Color |
Blanco |
Tensión nominal máxima |
28.8 V |
Consumo de corriente máximo |
1 A |
Frecuencia |
50 Hz |
Número de piezas |
1 Uds |
Condiciones de temperatura mínima |
0 °C |
Temperatura de trabajo mínima |
0 °C |
Tensión nominal mínima |
20 V |
Número de conexiones |
5 Uds |
Tensión nominal |
24 V |
Peso del producto (por artículo) |
90.000 g |
Altura |
86 mm |
Temperatura de trabajo máxima |
40 °C |
Tensión nominal mínima/máxima |
20 / 28,8 V |
Catálogo General |
9501009299 |
Ficha Técnica |
419439065.pdf |