Receptáculo de lengüeta con cierre firme

Ref.: 055816078
Ver todas las versiones

TERM.FAST.HEMBRA 6,3MM D1,5-2,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM.FAST.HEMBRA 6,3MM D1,5-2,5
Receptáculo de lengüeta con cierre firme

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

4.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.060 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

2,5-4,0 mm²
Más Información

Catálogo General

055816078

Ficha Técnica

32408106.pdf
Scroll to top