Compatible con ORSY
Sección transversal mínima del alambre |
0.5 mm² |
Material |
Bronce |
Superficie |
SN |
Diseño |
Sin sellar |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto |
2,8 x 0,8 mm |
Número de agarraderas de bloqueo |
1 Uds |
Sección transversal máxima del alambre |
1.0 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.374 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
0,5-1,0 mm² |
Catálogo General |
05589924 |
Ficha Técnica |
32408104.pdf |