Se puede almacenar en el sistema ORSY
Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Diseño |
Sin sellar |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Diámetro del espárrago |
4.0 mm |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.600 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-2,5 mm² |
Catálogo General |
05585133 |
Ficha Técnica |
32408105.pdf |