Manguito tensor, forma abierta

Ref.: 0521000612
Ver todas las versiones

TENSOR GALVANIZADO-DIN1480-M12

Descripción

TENSOR GALVANIZADO-DIN1480-M12
Manguito tensor, forma abierta
DIN 1480, (forma abierta), acero S235JR, galv. inm. cal. (hdg)
  • M27 no estandarizado de conformidad con la norma DIN 1480
  • Producto de construcción con marcado CE

Enrollamiento, estabilización y sujeción en construcciones de acero y madera


Los manguitos tensores según DIN 1480 se deben ensamblar con extremos soldables según DIN 34828 del mismo material (S235JR). En este caso, la capacidad de carga de los manguitos tensores es siempre mayor que la de los extremos soldables. Cuando se ensambla con piezas de conexión hechas de otros materiales, especialmente materiales con una mayor resistencia a la tracción, la capacidad de carga de los manguitos tensores se debe verificar por separado.

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

21 mm
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

21 mm
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

125 mm
Más Información

Longitud de rosca hembra

125 mm
Más Información

Ajustabilidad

80 mm
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

34 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

34 mm
Más Información

DIN

1480
Más Información

Carga permitida

19 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Normas

DIN 1480
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top