Racor de prensado en T igual de latón

Ref.: 5275901562
Ver todas las versiones

TE-LATON-IGUAL-26X26X26

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE-LATON-IGUAL-26X26X26
Racor de prensado en T igual de latón
Racor de prensado en T igual de latón
  • Anillo de separación en material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de latón

  • Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE para Ø32

Material

BRS
Más Información

Diámetro del tubo

26 mm
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.241 kg
Más Información

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901562

Ficha Técnica

94320452.pdf
Scroll to top