Para proteger engrasadores cónicos de acuerdo con la norma DIN EN 71412.
Para marcar del punto de lubricación y proteger el cabezal cónico.
La pared externa está moleteada para facilitar la instalación y extracción.
Forma B con lengüeta (protección contra pérdida)
Material |
LLDPE |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Formulario |
B |
Color |
Negro |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
90 °C |
Longitud de la correa |
29 mm |
Diámetro exterior |
12 mm |
Otro estándar |
GPN 985 |
Código del sistema armonizado |
73182900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.780 g |
Resistencia a temperatura máxima |
70 °C |
Altura |
12 mm |
Normas |
GPN 985 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 70 °C |
Catálogo General |
0598988203 |