Tapa de protección

Ref.: 059005
Ver todas las versiones

TAPON NEGRO PARA TORN.HEX. M5, SW8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON NEGRO PARA TORN.HEX. M5, SW8
Tapa de protección
Para tornillos/tuercas de cabeza hexagonal
(Se corresponde con anchos de llave de las normas DIN/ISO)
  • Colores: negro, blanco, gris
  • Material: Polietileno (sin protección frente a la radiación UV)
  • Temperaturas de funcionamiento: -50 °C a +60 °C (brevemente 80 °C) sin tensión mecánica

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


47

Material

PE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Adecuado para

Pernos y tuercas hexagonales
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M5
Más Información

Diámetro exterior

11 mm
Más Información

Se puede utilizar para el ancho de llave

8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.470 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

10.3 mm
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 60 °C
Más Información

Catálogo General

059005

Ficha Técnica

32406435.pdf
Scroll to top