Tapón de cierre de cabeza hexagonal y rosca cilíndrica exterior

Ref.: 557701012
Ver todas las versiones

TAPON MACHO ALLEN/TORICA LAT.NIQ.1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON MACHO ALLEN/TORICA LAT.NIQ.1/2
Tapón de cierre de cabeza hexagonal y rosca cilíndrica exterior
Para líneas de suministro y sistemas de aire comprimido de máquinas de producción industrial
  • Compatible con todos los fluidos
  • Resistencia mecánica
  • Sin silicona
  • Temperatura de trabajo: De -20°C a +225°C

Se pueden utilizar en sistemas de aire comprimido, herramientas neumáticas automáticas, circuitos de agua industriales, gases neutros, vapor y aspiradores

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

33.5 mm
Más Información

Presión máxima

50 bar
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/2 pulgadas ET
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.500 g
Más Información

Catálogo General

557701012

Ficha Técnica

32406732.pdf
Scroll to top