Tapón de rosca - Tapón de remache

Ref.: 0591130117
Ver todas las versiones

TAPON IMPERD. UNIV. AZUL RAL 5002

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON IMPERD. UNIV. AZUL RAL 5002
Tapón de rosca - Tapón de remache
CAP 4
Tapón protector de colores para tornillos y remaches
  • Para remaches de cabeza plana de Ø 2,4 a 4,8
  • Para remaches de cabeza ancha de Ø 2,4 a 4,0
  • Para tornillos para madera de Ø 2,5
  • Para tornillos rosca chapa de Ø 2,2 a 2,9
  • Para tornillos métricos M3
  • 5 colores RAL disponibles para un acabado estético agradable
  • Sellado y protección
  • Fijación firme
  • Tratamiento antirradiación UV

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 g
Más Información

Catálogo General

0591130117

Ficha Técnica

32406621.pdf
Scroll to top