Tapa policarbonato

Ref.: 6107210009
Ver todas las versiones

TOP GN 1/9 POLICARBONATO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOP GN 1/9 POLICARBONATO
Tapa policarbonato
GASTRONORM WÜRTH
  • Top Gastronorm de policarbonato de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Permite tapar y conservar todo tipo de alimentos.
  • Mantiene los alimentos calientes y aislados.
  • Resiste temperaturas de entre -40ºC y 130ºC.
  • Policarbonato transparente que permite conocer de forma inmediata el contenido de la cubeta.
  • Adaptable a las diferentes medidas de cubetas Gastronorm tanto de Policarbonato como de Inox.
  • Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el medio ambiente.
  • Gran resistencia a impactos.
  • Conforme la normativa EN-631.2.

Mantener líquidos y alimentos.

Material

PC
Más Información

Longitud

176 mm
Más Información

Anchura

108 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74 g
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

176 x 108 x 2,5 mm
Más Información

Longitud x anchura

176 x 108 mm
Más Información

Catálogo General

6107210009

Ficha Técnica

32411788.pdf
Scroll to top