Perfil de panel frontal SCHIMOS 80/120-H

Ref.: 0687914631
Ver todas las versiones

TAPA-A-PRESIÓN-SCHIMOS-H-3000-SILV

Descripción

TAPA-A-PRESIÓN-SCHIMOS-H-3000-SILV
Perfil de panel frontal SCHIMOS 80/120-H
para puertas de madera
Producto apto para montaje en pared y techo

Para colocarla en el carril guía SCHIMOS 80/120


1 perfil de panel, 1 set de tapas de protección


Para montaje en techo (panel en ambos lados), solicite 2 paneles.

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud del carril

3000 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1417.000 g
Más Información
Scroll to top