Taco de plástico para marcos SHARK® UR F

Ref.: 5912808605
Ver todas las versiones

TACO-SHARK-UR-8X120--TORN.HEX.CINCADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-SHARK-UR-8X120--TORN.HEX.CINCADO
Taco de plástico para marcos SHARK® UR F
Acero cincado
Taco de plástico para marcos con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con perno hexagonal y arandela a presión de acero cincado
  • Parte de la familia de productos SHARK® UR, que ha sido probada en combinación con más de 100 materiales de construcción según la normativa ETA-08/0190
  • Los tacos con tornillos SHARK® UR 8 y 10 están probados y aprobados para un total de 105 superficies diferentes. Además del hormigón y el hormigón celular, se incluyen numerosos ladrillos en la evaluación ETA más completa actual, incluyendo ladrillos macizos y perforados, ladrillos silicocalcáreos macizos, ladrillos macizos y perforados de hormigón y bloques huecos hechos de hormigón ligero
  • Gracias a la ingeniosa geometría del taco, los "dientes" se extienden en cuatro direcciones y se fijan en el material de soporte
  • Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el material de soporte
  • Cuerpo del taco de poliamida de alta calidad
  • Instalación pasante
  • Se puede cargar inmediatamente, sin esperas
  • Bloqueo antirrotación de gran potencia
  • Gran capacidad de carga gracias a la expansión en cuatro direcciones
  • Transmisión de carga mejorada mediante una distribución de carga uniforme y continua en toda la zona de expansión
  • El tope de martillo impide la expansión prematura del taco durante la instalación
  • Menos trabajo de instalación, ya que el cuerpo del taco y el tornillo especial están premontados
  • Transferencia de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos

  • Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)

  • Se deben eliminar los restos del orificio de taladrado, por ejemplo, con la bomba de soplado n.º de artículo 0903990001

  • La perforación en hormigón con un taladro de succión evita tener que limpiar el orificio

  • El taco cuenta con Evaluación Técnica Europea para fijación en sistemas no estructurales de diseño redundante (p. ej., fachadas, techos suspendidos, etc.)

  • SHARK UR y SHARK UR F pueden anclarse en los siguientes materiales de base: Muros de mampostería de hormigón para cargas medias (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, bloques silicocalcáreos perforados, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos macizos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón) y hormigón celular

  • Dos profundidades de fijación en materiales de construcción definidos

  • Temperaturas de montaje: Temperatura del material de base: ≥ -20 °C

  • Temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C

  • El tornillo galvanizado se puede utilizar en exteriores o estancias húmedas (realizando el montaje cuidadosamente) si el área alrededor de la cabeza del tornillo está protegida de la humedad o la lluvia, de modo que la humedad no penetre el vástago del taco. Sellador permanentemente elástico como el artículo n.º 0892 075 350, protector para gravilla y protector para la parte inferior de la carrocería, 500 ml (por ejemplo, fijación a la subestructura de las fachadas ventiladas)

  • Apto para la fijación de fachadas, techos y subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, soportes angulares, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.

  • Fijaciones donde se requiere una prueba de capacidad de carga con exposición al fuego

42,2

Altura de ajuste (t fix 2)

50 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

120 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

70 mm
Más Información

Diseño

Con perno de hexágono exterior y arandela a presión
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Superficie del tornillo

A2K
Más Información

Aprobación

ETA-08/0190
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW25
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

70 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

80 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

F30
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

70 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.328 g
Más Información

Dop

642935690.pdf

Catálogo General

5912808605

Ficha Técnica

32407869.pdf

Ficha Técnica

32407870.pdf
Scroll to top