Bloque de goma, cuadrado

Ref.: 0715544079
Ver todas las versiones

TACO DE GOMA ELEVADOR CD 108 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO DE GOMA ELEVADOR CD 108 MM
Bloque de goma, cuadrado
Para plataformas elevadoras de vehículos

Material

NBR
Más Información

Altura interior

12 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Diámetro interno

108 mm
Más Información

Catálogo General

0715544079

Ficha Técnica

59955747.pdf

Ficha Técnica

59955756.pdf

Ficha Técnica

59955763.pdf

Ficha Técnica

59955778.pdf

Ficha Técnica

59955781.pdf

Ficha Técnica

59955789.pdf

Ficha Técnica

59955800.pdf

Ficha Técnica

59955808.pdf

Ficha Técnica

59955845.pdf
Scroll to top