Riel de sujeción de aluminio en suspensión, estrecho

Ref.: 096380 371
Ver todas las versiones

SZSB1500 CARRIL RECTANG. ESTRECHO 1500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SZSB1500 CARRIL RECTANG. ESTRECHO 1500MM
Riel de sujeción de aluminio en suspensión, estrecho
Puede montarse en las paredes o el equipamiento interior del vehículo
  • Para diversas tareas de transporte
  • Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales

Material

ALU
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 kg
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Catálogo General

096380371

Ficha Técnica

32411638.pdf
Scroll to top