Unidad de almacenamiento ORSY®BULL de la serie 5

Ref.: 0962330101

-SYSBOX-SORT-LGR-5

Descripción

-SYSBOX-SORT-LGR-5
Unidad de almacenamiento ORSY®BULL de la serie 5
Para almacenamiento fijo de baúles ORSY® BULL de la serie 5 en un estante voladizo

Inteligente:

Simplemente apile los baúles y fíjelos en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento inteligente.

Resistente:

Extremadamente robusto gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Los baúles pueden soportar hasta 100 kg y la tapa del baúl de carga superior puede soportar una carga de hasta 120 kg.

Práctico:

Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad del usuario que, además, evitan que el usuario sufra dolorosos cortes en las manos.

Útil:

Fácil de abrir y cerrar gracias a un mecanismo deslizante especial.

Seguro:

Cada baúl se puede asegurar con un candado (baúles para cajones y baúles combinados: incluido en la entrega) para evitar que otras personas accedan al contenido.

Número de cajones

5 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información
Scroll to top