Cable de acero con presilla

Ref.: 5255000573
Ver todas las versiones

SUSPSYS-CBLMNT-LOOP-L3M

Descripción

SUSPSYS-CBLMNT-LOOP-L3M
Cable de acero con presilla
Facilita la instalación y la calibración. No se necesita ninguna preparación
  • Sección transversal de 7 x 7, diámetro del cable de 2 mm
  • Mayor protección contra vibraciones en comparación con una varilla roscada
  • Se puede montar inclinada sin necesidad de rieles de montaje

Certificación Cradle to Cradle®


Ventilación, aplicaciones de aire acondicionado y calefacción, tuberías, sistemas de sujeción de cables, altavoces, suspensiones de seguridad, sobrecarga de cables, paneles de aislamiento para salas frías, señalización, decoración, techos suspendidos, sistemas transportadores, estancias, sistemas de paneles solares/fotovoltaicos.

Material

ST
Más Información

Diámetro del cable de acero

2 mm
Más Información

Carga permitida

0.6 kN
Más Información

Longitud de los extremos del cable de acero

3000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73121049000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.600 g
Más Información
Scroll to top