Panel de suelo GR

Ref.: 0963270259
Ver todas las versiones

SUELO-GR-MB-SPRINTER-L1-TT-3250-2018

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUELO-GR-MB-SPRINTER-L1-TT-3250-2018
Panel de suelo GR
Se puede emplear para proteger el área de carga
  • Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo
  • Adecuado para una amplia gama de tipos de vehículos (véase la tabla de compatibilidad)
  • Certificado PEFC de gestión forestal sostenible
  • Incluye tiras de aluminio en la zona de entrada (puerta corredera/puerta trasera) y montaje rebajado en el suelo (acero)
  • Chapa de madera dura de abedul (espesor 12 mm)
  • Superficie: Revestimiento especial multicolor
  • Pegamento: Resina fenólica conforme a EN 314-2/formaldehído clase 3. Emisiones conformes a los requisitos de la clase E1 (EN 13986), CARB fase II, ULEF (formaldehído de emisión ultrabaja)
  • Aglomerado: EN 312, clase de formaldehído: E1 EN312
  • Resistente al deslizamiento Según DIN 51130, clase R12

Distancia entre ejes

3250 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Sprinter compacta, A1, tracción trasera
Más Información

Año de construcción

A partir de 2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.600 kg
Más Información

Catálogo General

0963270259

Ficha Técnica

117349721.pdf

Ficha Técnica

117349722.pdf

Ficha Técnica

117349726.pdf
Scroll to top