Sudadera 1/2 cremallera bicolor A.V.

Ref.: M409214005
Ver todas las versiones

SUDADERA-1/2-CREMALLERA-AV-NAR/MAR-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUDADERA-1/2-CREMALLERA-AV-NAR/MAR-3XL
Sudadera 1/2 cremallera bicolor A.V.
  • 100% poliéster - 300g/m2
  • Alta protección térmica.
  • Tejido con tratamiento Anti-pilling.
  • Ajuste de cintura y puño mediante tejido elástico.
  • Cuello alto 1/2 cremaller

EN ISO 20471:2013 Clase 2/2


Lavar máx 40°C.


No planchar


No usar secadora

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Catálogo General

M409214005

Ficha Técnica

32410481.pdf
Scroll to top