Estantería de cajas de almacenamiento de aluminio

Ref.: 0963030030
Ver todas las versiones

ESTANTERIA-ALU-CUBETAS-VKLT-380X1112X80

Descripción

ESTANTERIA-ALU-CUBETAS-VKLT-380X1112X80
Estantería de cajas de almacenamiento de aluminio
Incluye cajas de plástico con tapa de apertura
  • Fabricado en aluminio anodizado

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ALU/PLA
Más Información

Diseño

Con cajas
Más Información

Anchura de instalación requerida

1112 mm
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

380 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

180 mm
Más Información

Color

Gris aluminioNegro
Más Información

Profundidad de construcción

380 mm
Más Información

Anchura de construcción

1112 mm
Más Información

Descripción de tipo

VKLT003
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.020 kg
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Altura de construcción

180 mm
Más Información
Scroll to top