Características
Ventajas
Beneficio
Preparación del soporte: eliminar cualquier resto de hormigón deteriorado, polvo, pintura, ceras y desencofrantes. Abrir convenientemente el agujero para permitir que el producto penetre en profundidad. Con altas temperaturas o en soportes muy absorbentes humedecer previamente el soporte.
Preparación de la mezcla: Mezclar 5 kg de producto con 1 litro de agua rápidamente a mano o con espátula y dejar reposar 2 min antes de su aplicación.
Aplicación: inmediatamente pasados los 2 minutos, coger con la mano y darle forma redondeada en forma de punta para introducir el producto en la fisura del hormigón por donde pierde agua y presionar con fuerza durante 60 segundos. Para finalizar retirar excesos, limpiar y sanear los alrededores del agujero.
Almacenaje
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto en Tª entre 5 ºC y 30 ºC).
Taponar vías de agua como medida de emergencia por rotura de tuberías, depósitos, piscinas y en general para taponar elementos fabricados exclusivamente con hormigón.
Apto para ser aplicado en túneles, galerías, pozos o canales de hormigón.
Ideal para el anclaje ultra rápido de contra marcos de puertas, barandillas, postes de tráfico, pernos, cajas de luz, etc.
No añadir a la mezcla arena, cal o cemento extra porque puede provocar goteos, descuelgue o falta de adherencia.
No aplicar sobre superficies sucias, con partes inconexas o con restos de pintura.
Resistencia máxima a la compresión |
0.8 N/mm² |
Tiempo de curado mínimo |
60 s |
Vida de trabajo máxima |
90 s |
Condiciones de aplicación |
a 20°C y una humedad relativa del 55% |
Condiciones de procesamiento adicionales |
a 20°C y una humedad relativa del 65% |
Base química |
Cemento |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Gris |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie |
5 °C |
Peso del contenido |
5 kg |
Resistencia máxima a la flexión |
0.8 N/mm² |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Se puede seguir procesando después |
60 s |
Vida de trabajo mínima |
60 s |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie |
35 °C |
Densidad |
1.5 g/cm³ |
Tiempo de curado máximo |
40 s |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 kg |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 35 °C |
Densidad/condiciones |
1,5 g/cm³ / a 20°C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie |
5 hasta 35 °C |
Temperatura mínima/máxima de procesamiento de la superficie/ |
5 hasta 35 °C / a 20°C y una humedad relativa del 55% |
Tiempo de curado mínimo/máximo |
60-40 s |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / de 10°C a 30°C |
Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones |
5 hasta 35 °C / a 20°C y una humedad relativa del 55% |
Vida de trabajo mínima/máxima |
60-90 s |
Catálogo General |
089035515 |
Ficha Técnica |
32406243.pdf |