Kit de montaje completo con chasis
Montaje rápido y sencillo
Capacidad de carga por set: 100 kg
Anchura de instalación: 416 mm
La entrega incluye:
Plazo de entrega: 5 días laborables
Material |
PLA |
Color |
Negro |
Versión de la rosca |
Duro |
Capacidad de carga |
100 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
1050.000 g |
Aptitud para la anchura útil del módulo |
416 mm |
Catálogo General |
0684602193 |