Hoja de sierra de sable, madera, dos estrellas

Ref.: 0615822842
Ver todas las versiones

SSB-WO-5PCS-228X4,2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SSB-WO-5PCS-228X4,2
Hoja de sierra de sable, madera, dos estrellas
Para madera con clavos
Con dientes rectos para cortes rápidos en, p. ej., madera con clavos
  • Paso de diente grueso y dientes rectos para un corte limpio y rápido

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Número máximo de dientes por unidad de longitud

7 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo del material

10 mm
Más Información

Longitud

228 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

5 pzas./in
Más Información

Grosor máximo del material

175 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

ContrachapadoMadera con clavosMadera dura, madera blandaPVC, plástico en generalPlancha aglomerada
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

3.6 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

5.1 mm
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Corte

Corte recto y rápido
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Longitud en pulgadas

9 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.000 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

5-7 pzas./in
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

3,6-5,1 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

10-175 mm
Más Información

Catálogo General

0615822842

Ficha Técnica

32405450.pdf
Scroll to top