Calidad nitro-alquídica de alto nivel
Se puede pintar sobre todas las imprimaciones, productos de masilla y tipos de pintura comunes
Resina para pintura de secado rápido
No contiene metales pesados
Tiempo de secado a 20 °C
Agite el bote enérgicamente durante unos 2 minutos antes del uso. La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Elimine el óxido y la pintura antigua suelta; lije e imprima la superficie. Distancia de pulverización: 20-25 cm. Permita un tiempo de evaporación de unos 5 minutos entre cada aplicación.
Para trabajos de reparación de pintura, protección contra la corrosión y la intemperie, y para el acabado de superficies.
Superficies: Madera, metal, tela, piedra, cerámica, vidrio, plásticos pintables, hormigón, mimbre. Amplio abanico de usos: Vehículos comerciales, carrocerías, radiadores, construcción de ventanas, construcción de acero, etc.
Bote de 400 ml con boquilla redonda, lata de 600 ml con boquilla aspersora
Resistencia ultravioleta |
No |
No tiene adherencia después |
20 min |
Punto intermitente mínimo |
-4 °C |
Base química |
Nitroalquidal |
Libre de CFC (gas combustible) |
Sí |
Contenido |
600 ml |
Diseño |
Boquilla de ventilador |
Contenedor |
Lata |
Sin metales pesados |
Sí |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa |
Color |
Rojo tráfico RAL 3020 |
Sin AOX |
Sí |
Temperatura de procesamiento mínima para latas |
20 °C |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Tiempo de secado de polvo |
10 min |
Condiciones de tiempo de secado |
a 20°C |
Densidad |
0.77 g/cm³ |
Nivel de brillo |
Muy brillante |
Código del sistema armonizado |
32089091900 |
Distancia máxima de pulverización |
25 cm |
Peso del producto (por artículo) |
613.000 g |
Distancia de pulverización mínima |
20 cm |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Tiempo de evaporación mínimo |
5 min |
Vida útil desde la producción/condiciones |
36 mes / entre 15 °C y 25 °C y máx. 60 % de humedad relativa |
Distancia de pulverización mínima/máxima |
20-25 cm |
Catálogo General |
0893333020 |
Ficha Técnica |
32406022.pdf |
Ficha Técnica |
32406023.pdf |
Ficha Técnica |
32406031.pdf |
Ficha Técnica |
32406033.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04791751.PDF |