Sin disolventes |
Sí |
Base química |
Poliuretano |
Temperatura de procesamiento máxima |
50 °C |
Contenido |
500 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Transparente |
Peso del contenido |
1 kg |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Condiciones de tiempo de secado |
a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Densidad |
0.814 g/cm³ |
Temperatura de procesamiento mínima |
8 °C |
Tiempo de secado |
30 min |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 kg |
Resistencia a temperatura máxima |
290 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5875100321 |
Ficha Técnica |
32406169.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03951137.PDF |