Manguera para líquidos no corrosivos

Ref.: 0867166070
Ver todas las versiones

TUBO ASPIRACION GUMA Y ESPIRAL 60MM

Descripción

TUBO ASPIRACION GUMA Y ESPIRAL 60MM
Manguera para líquidos no corrosivos
LIQUAMI 10
  • Tubo interior: caucho sintético liso, de color negro
  • Refuerzo: refuerzos de tela de alta resistencia, espiral de acero incorporada
  • Cubierta: caucho sintético resistente a la intemperie, al ozono y a la abrasión
  • Superficie: corrugada de color negro con tacto textil
  • Con extremo liso

Manguera para trasvase y aspiración de aguas industriales y otros líquidos no corrosivos

Material

Caucho sintético
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

9 bar
Más Información

Peso por metro

1.7 kg
Más Información

Radio de curvatura

180 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

2-3/8 in
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro interior de la manguera en pulgadas

2-3/8 in
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Espiral de acero
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho sintético
Más Información

Presión del vacío

0.6 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1645.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

3 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

75 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-35 hasta 75 °C
Más Información
Scroll to top