Soporte especial

Ref.: 0715544132
Ver todas las versiones

SOPORTE TACO DE GOMA 130X160MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE TACO DE GOMA 130X160MM
Soporte especial
Para amortiguador de goma
Para plataformas elevadoras de vehículos

Material

NBR
Más Información

Diámetro

130 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Catálogo General

0715544132

Ficha Técnica

59955815.pdf

Ficha Técnica

59955845.pdf
Scroll to top