Subestructura robusta para módulos fotovoltaicos AeroMount

Ref.: 0865710008
Ver todas las versiones

SOPORTE-MNTGSYS-AERDYN-FRONT-S10/OW10

Descripción

SOPORTE-MNTGSYS-AERDYN-FRONT-S10/OW10
Subestructura robusta para módulos fotovoltaicos AeroMount
Para cuando se utiliza en altura a 10° usado a modo de soporte para módulos para cargas elevadas de nieve de hasta 4,4 kN/m² en techos planos
Para 10° de elevación, a modo de soporte para módulos para cargas elevadas de nieve de hasta 4,4 kN/m² en techos planos
  • Gracias a su construcción sin guías, puede evacuar el agua sin obstáculos
  • Puede compensar el desnivel del techo sin problemas
  • Lastre certificado y específico del sistema
  • Alfombrilla de protección de superficie premontada con unión duradera

Subestructura para el montaje de módulos fotovoltaicos en techos planos

Material

ALU
Más Información

Longitud

262.71 mm
Más Información

Anchura

80.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Altura

65.13 mm
Más Información
Scroll to top