Subestructura robusta para módulos fotovoltaicos AeroMount

Ref.: 0865710007
Ver todas las versiones

SOPORTE-(F.MNTSYS-AERDYN)-REAR-S10

Descripción

SOPORTE-(F.MNTSYS-AERDYN)-REAR-S10
Subestructura robusta para módulos fotovoltaicos AeroMount
Para cuando se utiliza en altura a 10° usado a modo de soporte para módulos para cargas elevadas de nieve de hasta 4,4 kN/m² en techos planos
Para 10° de elevación, a modo de soporte para módulos para cargas elevadas de nieve de hasta 4,4 kN/m² en techos planos
  • Gracias a su construcción sin guías, puede evacuar el agua sin obstáculos
  • Puede compensar el desnivel del techo sin problemas
  • Lastre certificado y específico del sistema
  • Alfombrilla de protección de superficie premontada con unión duradera

Subestructura para el montaje de módulos fotovoltaicos en techos planos

Material

ALU
Más Información

Longitud

115.1 mm
Más Información

Anchura

80.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Altura

238.52 mm
Más Información
Scroll to top